Meuleuse d’angle Bosch 06018G1101

Meuleuse angulaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06018G1101
Rubix :0136-5519889
Fabricant :06018G1101
MEULEUSE ANGULAIRE EXWS30-230PB SOLO (C)

Documents

Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE EXWS30-230PB SOLO (C)


• Grande capacité d’enlèvement de matière : 2800 W de puissance d’entrée pour un meulage rapide et efficace.
• Moteur sans charbon : Moteur sans charbon hautes performances avec réduction du temps d’immobilisation de l’outil.
• Protection améliorée : Le frein électronique arrête le disque en moins de 3 secondes.
• Système de réduction des vibrations intégré : Réduit les vibrations néfastes et minimise le risque de blessure.

Caractéristiques techniques :
• Puissance absorbée nominale : 2800 W
• Puissance débitée : 2800 W
• Filetage de la broche : M14
• Poignée principale : Queue de rat
• Ø meule : 230 mm
• Brosse boisseau Ø : 100 mm
• Perçage Ø : 22,23 mm
• Poids : 6 kg
• Interrupteur : Interrupteur Protection
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 189 x 594 x 132 mm
• Plage de tension : 220 – 230 V
• Vitesse de sortie à vide, nominale maxi : 6500 tr/min

Informations techniques


Attributs
441,59 € HT
/ unité
529,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h