Masque facial jetable Dräger 3951088, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
X-plore 1730 FFP3 V NR D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :3951088
Rubix :9804-6000516
EAN :4026056003402

Documents
Détails articles : DEMI MASQUE 1730 PICCOLA FFP3V AVEC VALVE (BOITE 10)
Le masque jetable Dräger X-plore 1730 FFP3 V NR D offre une protection respiratoire performante contre les poussières fines, les particules solides et liquides, ainsi que les agents pathogènes. Il est muni d'une soupape CoolMAX qui limite la chaleur et l'humidité sous le masque.
Caractéristiques :
Le masque Dräger X-plore 1730 FFP3 V NR D est doté d'un mélange de matériaux filtrants haute performance baptisé CoolSAFE. Celui-ci assure une filtration très efficace des particules tout en garantissant une résistance respiratoire minimale, même lors d’une utilisation prolongée. Sa soupape expiratoire CoolMAX facilite la respiration en évacuant efficacement l'air chaud et humide. Le masque est également équipé d'une barrette nasale souple pour une meilleure adaptation au visage, et d'un tissu intérieur hypoallergénique et hydrophobe. Sa forme pliable le rend compact et facile à transporter, tandis que son conditionnement individuel assure une hygiène parfaite.
Spécifications :
- Classe de protection : FFP3.
- Type : jetable (NR).
- Valve : oui (soupape CoolMAX).
- Marquage D : oui (test de colmatage à la poussière de dolomie).
- Matériau filtrant : CoolSAFE multicouche.
- Forme : pliable.
- Emballage : individuel sous sachet plastique scellé.
- Brides : VarioFLEX en textile élastique, sans latex.
- Ajustement : barrette nasale et coussinet pour l'étanchéité.
- Utilisation : durée maximale d'une journée de travail (8 heures).
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- Conforme à la norme EN 149 (FFP3 NR D).
Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne en 1889, Dräger est aujourd’hui l’une des références mondiales en matière de technologies médicales et de sécurité. L’entreprise conçoit et fabrique des solutions innovantes pour la protection, la détection et la sauvegarde de vies humaines dans les environnements industriels et hospitaliers. Avec plus de 15 000 collaborateurs et une présence dans plus de 190 pays, Dräger s’appuie sur une expertise reconnue pour développer des produits fiables et adaptés aux besoins des professionnels.
Caractéristiques :
Le masque Dräger X-plore 1730 FFP3 V NR D est doté d'un mélange de matériaux filtrants haute performance baptisé CoolSAFE. Celui-ci assure une filtration très efficace des particules tout en garantissant une résistance respiratoire minimale, même lors d’une utilisation prolongée. Sa soupape expiratoire CoolMAX facilite la respiration en évacuant efficacement l'air chaud et humide. Le masque est également équipé d'une barrette nasale souple pour une meilleure adaptation au visage, et d'un tissu intérieur hypoallergénique et hydrophobe. Sa forme pliable le rend compact et facile à transporter, tandis que son conditionnement individuel assure une hygiène parfaite.
Spécifications :
- Classe de protection : FFP3.
- Type : jetable (NR).
- Valve : oui (soupape CoolMAX).
- Marquage D : oui (test de colmatage à la poussière de dolomie).
- Matériau filtrant : CoolSAFE multicouche.
- Forme : pliable.
- Emballage : individuel sous sachet plastique scellé.
- Brides : VarioFLEX en textile élastique, sans latex.
- Ajustement : barrette nasale et coussinet pour l'étanchéité.
- Utilisation : durée maximale d'une journée de travail (8 heures).
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- Conforme à la norme EN 149 (FFP3 NR D).
Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne en 1889, Dräger est aujourd’hui l’une des références mondiales en matière de technologies médicales et de sécurité. L’entreprise conçoit et fabrique des solutions innovantes pour la protection, la détection et la sauvegarde de vies humaines dans les environnements industriels et hospitaliers. Avec plus de 15 000 collaborateurs et une présence dans plus de 190 pays, Dräger s’appuie sur une expertise reconnue pour développer des produits fiables et adaptés aux besoins des professionnels.
Points forts
- Filtration très efficace : le matériau CoolSAFE assure une protection maximale contre les particules dangereuses tout en facilitant la respiration.
- Confort d'utilisation accru : soupape CoolMAX pour réduire la chaleur et l'humidité sous le masque.
- Conçu pour les environnements difficiles : testé avec succès au colmatage à la poussière de dolomie.
- Confort d'utilisation accru : soupape CoolMAX pour réduire la chaleur et l'humidité sous le masque.
- Conçu pour les environnements difficiles : testé avec succès au colmatage à la poussière de dolomie.
Applications
Le masque Dräger X-plore 1730 est conçu pour une large gamme d’applications dans des secteurs où les risques d’exposition aux particules sont élevés. Il convient parfaitement aux activités de soudage (arc, laser), de meulage ou de brasage générant des fumées métalliques, ainsi qu’aux travaux sur acier inoxydable, aluminium ou zinc. Il est également idéal pour le décapage de peintures contenant du chrome, la teinture du bois avec produits chimiques, l’élimination de déchets médicaux (bactéries, virus), ou encore dans les environnements très poussiéreux comme les mines. Sa capacité de filtration FFP3 le rend incontournable pour les professionnels exposés à des particules toxiques ou infectieuses.
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp3 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | pliable |
| Couleur | blanc |
| Conditionnement | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,58 € HT
/ boite
87,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
