Solvant pour nettoyage et protection Renoclean 602005298, Utilisation: Industries mécaniques ou électriques ; nettoyage de matériels électriques hors tension | Conditionnement: 25L | Gamme: RENOCLEAN
Solvant dégraissant RENOCLEAN MVS 6014
Voir les informations techniquesRéférences
Renoclean :602005298
Rubix :5912-1479889


Résumé technique
| Utilisation | industries mécaniques ou électriques ; nettoyage de matériels électriques hors tension |
|---|---|
| Conditionnement | 25l |
Détails articles : DEGRAISSANT RENOCLEAN MVS 6014 25L PLA
Solvant de haute performance basé sur des hydrocarbures hautement raffinés sans composé aromatique et des co-solvants organiques. RENOCLEAN MVS 6014 est utilisé pour un grand nombre d’application et en particulier dans les industries mécaniques ou électriques. Il peut être utilisé pour le nettoyage de matériels électriques hors tension. Pouvoir solvant élevé. Séchage très rapide. Sans substance aromatique. Compatible avec la plupart des matériaux. Large spectre d’application. Assure un dégraissage complet, y compris dans les faibles interstices. Odeur agréable et discrète. Mise en oeuvre et utilisation simple
Applications
Pour le nettoyage de surface métalliques brutes ou revêtues ainsi que pour certains types de matériaux plastiques. Un essai préalable sur les surfaces à nettoyer est généralement recommandé.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | industries mécaniques ou électriques ; nettoyage de matériels électriques hors tension |
|---|---|
| Conditionnement | 25l |
| Gamme | renoclean |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,00 € HT
/ 25 litres
328,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours