Dégraissant pour nettoyage et protection Molydal STARNET+A2

Dégraissant atelier multiusage à évaporation rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :STARNET+A2
Rubix :0480-1422161
EAN :3700737304521
DEGRAISSANT STARNET+ AE650ML AE650ML/AE500ML

Résumé technique

Conditionnementaérosol 600 ml

Documents

Détails articles : DEGRAISSANT STARNET+ AE650ML AE650ML/AE500ML


Dégraissant à froid non gras, présentant un pouvoir solvant très élevé. Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol. Inerte vis à vis des caoutchoucs et de la plupart des matières plastiques (test à effectuer avant utilisation). Etat de surface sec après évaporation en quelques secondes. STARNET+ est enregistré par le NSF International, dans la catégorie K1. Cela indique qu'il est autorisé pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°162096).

Points forts

Gaz propulseur ininflammable: C02

Applications

Pour toutes les opérations de dégraissage sur tous métaux où une vitesse d'évaporation rapide est souhaitée. Élimination des graisses, huiles, cambouis. Idéal avant collage, peinture et remontage de pièces. Nettoyant pour contact électrique utilisable hors tension.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementaérosol 600 ml
Promotion
Au lieu de 15,96 €
9,70 € HT
/ unité
11,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h