Solvant pour nettoyage et protection CRC EVAPO-RUST, Utilisation: Dissolvant de rouille | Conditionnement: 1L | Gamme: Evapo-Rust
CRC EVAPO-RUST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :EVAPO-RUST
Rubix :5338-1498710
Fabricant :33399-AA
EAN :5412386071416


Documents
Détails articles : EVAPO-RUST 6X1L BIDON 1 L
Evapo-Rust est un dissolvant de rouille très performant conçu pour restaurer rapidement et efficacement les surfaces métalliques oxydées. Sa formule unique à base d'eau permet une élimination de la rouille sans ponçage ni sablage, en toute simplicité. Biodégradable et sûre à l'usage, Evapo-Rust se distingue par son efficacité exceptionnelle tout en respectant l'environnement.
Caractéristiques :
Evapo-Rust repose sur une formule puissante capable de traiter même la rouille la plus tenace. Ce produit est prêt à l'emploi et ne nécessite ni brossage ni intervention mécanique, son application par trempage assure une utilisation extrêmement simple. Conçu pour être non toxique et non corrosif, Evapo-Rust n'émet ni fumées ni odeurs désagréables. Il préserve l'intégrité de l'acier non rouillé et des autres métaux, et n'affecte pas les matières plastiques, le PVC, ni les peintures à base non oxydante. Ce produit est également réutilisable, ce qui en fait une solution à la fois écologique et économique.
Spécifications :
- Formule à base d'eau neutre
- Couleur : incolore à jaune
- pH : 5 à 6
- Point d'ébullition : > 100 °C
- Point d'éclair : aucun
- Température d'auto-inflammation : 324 °C
- Densité relative : 1,1 g/cm3
- Pression de vapeur : 0,00001 hPa
- Zéro COV (composés organiques volatils)
Normes :
Ce dissolvant de rouille est conforme aux normes suivantes :
- OCDE 301B : garantit que la formule est facilement biodégradable à plus de 60 % selon les protocoles environnementaux reconnus en Europe ;
- REACH : assure que le produit ne contient pas de substances très préoccupantes (SVHC) listées sur la liste candidate européenne ;
- Certification Green Force : confirme que le produit est à base d'eau à plus de 50 %, sans COV, sans composés halogénés, et non toxique pour la vie aquatique.
Informations sur la marque :
CRC Industries est un groupe international fondé en 1958, spécialisé dans la production de spécialités chimiques pour l'industrie, l'automobile et l'électronique. Basé en Belgique pour ses opérations européennes, CRC met l'accent sur la qualité, la conformité environnementale et l'innovation permanente. La marque distribue ses produits dans plus de 100 pays et propose plus de 1300 références adaptées aux besoins industriels.
Caractéristiques :
Evapo-Rust repose sur une formule puissante capable de traiter même la rouille la plus tenace. Ce produit est prêt à l'emploi et ne nécessite ni brossage ni intervention mécanique, son application par trempage assure une utilisation extrêmement simple. Conçu pour être non toxique et non corrosif, Evapo-Rust n'émet ni fumées ni odeurs désagréables. Il préserve l'intégrité de l'acier non rouillé et des autres métaux, et n'affecte pas les matières plastiques, le PVC, ni les peintures à base non oxydante. Ce produit est également réutilisable, ce qui en fait une solution à la fois écologique et économique.
Spécifications :
- Formule à base d'eau neutre
- Couleur : incolore à jaune
- pH : 5 à 6
- Point d'ébullition : > 100 °C
- Point d'éclair : aucun
- Température d'auto-inflammation : 324 °C
- Densité relative : 1,1 g/cm3
- Pression de vapeur : 0,00001 hPa
- Zéro COV (composés organiques volatils)
Normes :
Ce dissolvant de rouille est conforme aux normes suivantes :
- OCDE 301B : garantit que la formule est facilement biodégradable à plus de 60 % selon les protocoles environnementaux reconnus en Europe ;
- REACH : assure que le produit ne contient pas de substances très préoccupantes (SVHC) listées sur la liste candidate européenne ;
- Certification Green Force : confirme que le produit est à base d'eau à plus de 50 %, sans COV, sans composés halogénés, et non toxique pour la vie aquatique.
Informations sur la marque :
CRC Industries est un groupe international fondé en 1958, spécialisé dans la production de spécialités chimiques pour l'industrie, l'automobile et l'électronique. Basé en Belgique pour ses opérations européennes, CRC met l'accent sur la qualité, la conformité environnementale et l'innovation permanente. La marque distribue ses produits dans plus de 100 pays et propose plus de 1300 références adaptées aux besoins industriels.
Points forts
- Élimination rapide et efficace de la rouille sans ponçage ni sablage ;
- Formule à base d'eau, non toxique et sûre pour l'utilisateur ;
- Absence totale de COV, de fumées et d'odeurs désagréables ;
- Compatible avec l'acier, les autres métaux, le plastique et certaines peintures ;
- Produit réutilisable, permettant de réduire les coûts d'exploitation ;
- Respectueux de l'environnement grâce à une biodégradabilité certifiée ;
- Stockage facile et longue durée de conservation sans dégradation.
- Formule à base d'eau, non toxique et sûre pour l'utilisateur ;
- Absence totale de COV, de fumées et d'odeurs désagréables ;
- Compatible avec l'acier, les autres métaux, le plastique et certaines peintures ;
- Produit réutilisable, permettant de réduire les coûts d'exploitation ;
- Respectueux de l'environnement grâce à une biodégradabilité certifiée ;
- Stockage facile et longue durée de conservation sans dégradation.
Applications
Evapo-Rust est recommandé pour tous les secteurs confrontés à la rouille : industrie, automobile, artisanat et grand public. Il est idéal pour restaurer des outils, pièces mécaniques, équipements industriels, pièces de véhicules, ainsi que pour des objets de collection. Son utilisation est particulièrement efficace pour les applications où l'accès à la rouille est difficile et où une solution douce mais performante est nécessaire. Le trempage dans une solution Evapo-Rust, suivi d'un rinçage à l'eau, suffit pour redonner vie aux surfaces oxydées, sans effort ni dommage pour les matériaux non rouillés.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | dissolvant de rouille |
|---|---|
| Conditionnement | 1l |
| Gamme | evapo-rust |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,58 € HT
/ 6 bidons
388,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
