Solvant pour nettoyage et protection CRC 30204-AA, Utilisation: specialites | Conditionnement: Bidon | Gamme: Yes
Sugar Dissolving Fluid
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :30204-AA
Rubix :5338-0623327
Fabricant :30204
EAN :5412386008467

Documents
Détails articles : SUGAR DISSOLVING FLUID
Le dissolvant pour le sucre Sugar Dissolving Fluid de CRC est formulé pour éliminer les résidus de sucres, fondants et dérivés sur les équipements de transformation alimentaire. Son action pénétrante permet de décoller rapidement les dépôts tout en limitant leur réapparition.
Caractéristiques :
Ce nettoyant spécial pour le sucre est destiné au nettoyage des surfaces exposées aux dépôts sucrés dans les environnements de production alimentaire. Sa formulation permet une pénétration rapide au cœur de la pellicule de sucre afin de la soulever et de la dissoudre. Après application, un film lubrifiant léger subsiste sur les surfaces, ce qui limite l’adhérence de nouveaux résidus et participe à la prévention des accumulations sur les organes en mouvement tels que les malaxeurs et les mélangeurs. Le produit ne contient pas d’huile de noix ni de dérivés associés et peut être utilisé dans les zones de transformation des aliments.
Spécifications :
- Référence CRC : 30204-AA.
- Nom : Sugar Dissolving Fluid.
- État physique : liquide.
- Couleur : incolore.
- Solubilité : soluble dans l’eau.
- Masse volumique : 1,025 g/cm³ à 20 °C.
- Point d’éclair : > 100 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Inflammabilité : ininflammable.
- Conditionnement : bidon de 5 litres.
Normes :
- NSF H1 : enregistrement autorisant l’utilisation du produit dans les zones de transformation alimentaire lorsqu’un contact accidentel avec les denrées ne peut être totalement exclu.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité établie conformément aux exigences européennes relatives à l’enregistrement et à l’évaluation des substances chimiques.
Caractéristiques :
Ce nettoyant spécial pour le sucre est destiné au nettoyage des surfaces exposées aux dépôts sucrés dans les environnements de production alimentaire. Sa formulation permet une pénétration rapide au cœur de la pellicule de sucre afin de la soulever et de la dissoudre. Après application, un film lubrifiant léger subsiste sur les surfaces, ce qui limite l’adhérence de nouveaux résidus et participe à la prévention des accumulations sur les organes en mouvement tels que les malaxeurs et les mélangeurs. Le produit ne contient pas d’huile de noix ni de dérivés associés et peut être utilisé dans les zones de transformation des aliments.
Spécifications :
- Référence CRC : 30204-AA.
- Nom : Sugar Dissolving Fluid.
- État physique : liquide.
- Couleur : incolore.
- Solubilité : soluble dans l’eau.
- Masse volumique : 1,025 g/cm³ à 20 °C.
- Point d’éclair : > 100 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Inflammabilité : ininflammable.
- Conditionnement : bidon de 5 litres.
Normes :
- NSF H1 : enregistrement autorisant l’utilisation du produit dans les zones de transformation alimentaire lorsqu’un contact accidentel avec les denrées ne peut être totalement exclu.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité établie conformément aux exigences européennes relatives à l’enregistrement et à l’évaluation des substances chimiques.
Points forts
- Dissolution rapide des résidus de sucres et fondants, ce qui réduit le temps consacré aux opérations de nettoyage.
- Film lubrifiant léger qui limite la réadhésion des dépôts et contribue à maintenir les surfaces fonctionnelles plus longtemps.
- Compatibilité avec les zones de transformation alimentaire grâce à l’enregistrement NSF H1.
- Absence d’huile de noix et de dérivés, ce qui évite les risques de contamination avec des allergènes.
- Film lubrifiant léger qui limite la réadhésion des dépôts et contribue à maintenir les surfaces fonctionnelles plus longtemps.
- Compatibilité avec les zones de transformation alimentaire grâce à l’enregistrement NSF H1.
- Absence d’huile de noix et de dérivés, ce qui évite les risques de contamination avec des allergènes.
Applications
Ce solvant est utilisé pour la suppression des dépôts de sucres sur les lignes de fabrication et de conditionnement dans l’industrie alimentaire. Il convient également à l’élimination des résidus de sucres issus de la production de nourriture pour animaux. Le produit s’emploie sur les équipements et surfaces soumis à des encrassements réguliers, notamment dans les environnements où les sucres fondants perturbent le mouvement des pièces mécaniques ou favorisent l’adhérence des contaminants.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | specialites |
|---|---|
| Conditionnement | bidon |
| Gamme | yes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,96 € HT
/ 4 unités
502,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
