Solvant pour nettoyage et protection ONYX C24052001, Utilisation: Peintures et vernis | Conditionnement: 20l
White-spirit bidon 1L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ONYX :C24052001
Rubix :7147-6079044
EAN :3183943690600
Documents
Détails articles : WHITE SPIRIT BI 20L
Pour diluer peintures et vernis, nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries, entretenir le matériel de peinture, détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.
Points forts
Diluant, nettoyant et détachant peinture fraîche.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | peintures et vernis |
|---|---|
| Conditionnement | 20l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,68 € HT
/ unité
252,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

