Chalumeau soudeur Saf-Fro W000144529, Modèle: VARIAL 400 OA 12X100 + 7 BUSES | Type: flame
WELD TORCH VARIAL 400 A TK 5
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000144529
Rubix :0160-7003596
EAN :3278640882868
Détails articles : CHALUMEAU VARIAL 400 M12X100 EX S72643400
Livré avec 7 buses AD (40 à 400 l/h). Epaisseur à couper : 0,25 à 5mm. Type de raccord : ARPF Douilles fixes Ø 6mm
Points forts
Sécurités intégrées - antiretours NF EN 730-1. Léger et compact. Possibilité de monter des lances malléables.
Applications
Pour tous travaux de soudage, de brasage et de soudo-brasage : carrosserie, chaudronnerie, ateliers d'entretien, plomberie. Débits préréglés, allumage et extinction instantanés, mémoire de réglage.
Informations techniques
Attributs
| Type | flame |
|---|---|
| Modèle | varial 400 oa 12x100 + 7 buses |
| Gaz | oxygène/ad |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,35 € HT
/ unité
239,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

