Chalumeau soudeur GCE F4041000


Chalumeau DARMIX 1 acétylène

Références
gce :F4041000
rubix :0155-7015286
ean :8592346181069
CHALUMEAU DARMIX 1 SOUDEUR AD
Résumé technique
TypeSoudeur
GazAcétylène
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHALUMEAU DARMIX 1 SOUDEUR AD


Composé d'un manche en aluminium, une lance d'oxycoupage à visser sur le manche et un bec de soudage 1000 l permettant d'utiliser les mélanges oxygène-acétylène pour le soudage dans une plage d'utilisation très large et oxygène-propane pour la chauffe. épaisseur de soudage : 0,2 à 50 mm.

Applications

Pour le brasage, le soudage, le chauffage et le coupage oxygène-gaz (acétylène/propane).

Informations techniques


Attributs
Poids1.02
TypeSoudeur
GazAcétylène
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,02 HT
/ unité
267,62 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs