Chalumeau soudeur Toute la soudure 133634, Modèle: ROC 1 | Type: Chalumeau soudeur
CHALUMEAU SOUDEUR ROC 1
Voir les informations techniquesRéférences
Toute la soudure :133634
Rubix :1959-7033505
EAN :3660478014779
Détails articles : CHALUMEAU SOUDEUR ROC N.1 STD + CLE + 7 BUSES 250 A 1000L
Type: Soudeur GazType d'entrée: Douille démontable Dimensions (Longueur x largeur x hauteur): 560 x 90 x 70 mm Norme: NF-EN et ISO 5172
Informations techniques
Attributs
| Type | chalumeau soudeur |
|---|---|
| Modèle | roc 1 |
| Gaz | oxygène/acétylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,18 € HT
/ unité
357,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
