Chalumeau soudeur Oerlikon Welding W000290133, Modèle: COPEL 0 | Type: Cutting Torch
Chalumeau coupeur COPEL 0 SDO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000290133
Rubix :2212-7085059
EAN :4028659085267
Documents
Détails articles : COPEL-0 SDO A TK150 IN M12X1 R
Le copel 0 est un chalumeau découpeur de capacité 50 mm. Extrêmement maniable, il est équipé d'origine de tête 05/10 AD et 10/10 AD.
Points forts
Norme : NF EN ISO 5172.
Découpage jusqu'à 50 mm.
Idéal pour les postes mobiles de type "Oxyflam" ou "Rollerflam".
Découpage jusqu'à 50 mm.
Idéal pour les postes mobiles de type "Oxyflam" ou "Rollerflam".
Informations techniques
Attributs
| Type | cutting torch |
|---|---|
| Modèle | copel 0 |
| Gaz | oxygène/acétylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,19 € HT
/ unité
377,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
