Chalumeau soudeur Toute la soudure 131968, Modèle: CHALUMEAUX CHAUFFEURS-FORMEURS N°3 | Type: Chalumeau soudeur
Chauffeur oxy/pro lance 700 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Toute la soudure :131968
Rubix :1959-7101257
EAN :3660478009478
Détails articles : CHAUFFEUR OXY/PRO LANCE 700 MM
Ensemble CHAUFFEUR-FORMEUR OXY/PROPANE avec lance long : 700 mm nu
Points forts
ROBUSTE : corps et pièce arrière en laiton matricé. Tubes inox - LEGER : manche par 1/2 coquille en polycarbonate autoextinguible.
Applications
Tous travaux de formage, chauffage, chaude de retrait, décalaminage, traitement thermique.
Informations techniques
Attributs
| Type | chalumeau soudeur |
|---|---|
| Modèle | chalumeaux chauffeurs-formeurs n°3 |
| Gaz | oxygène/propane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
601,12 € HT
/ unité
721,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
