Filtres
Catégories
  • Chalumeau soudeur (7)
  • Lance malléable (4)
  • Lance chalumeau soudeur (1)
  • Buse multidards chalumeau soudeur (1)
  • Chalumeau soudeur - Accessoire (1)
  • Marque

    12 produit(s) avec 14 référence(s) :

    Pertinence
    • spartex :625595
    • rubix :C600-7067420
    • ean :3660338019623
    • Type
      Chalumeau soudeur
    • Modèle
      basse pression à mélange préalable et débit variable
    • Capacité
      63, 100, 160, 250, 315, 400 l
    104,99 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :858498
    • rubix :C600-8161770
    • ean :3660338151330
    • Type
      Rétreinte
    • Modèle
      Rétreinte
    • Gaz
      Acétylène
    21,08 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • toute la soudure :133634
    • rubix :1959-7033505
    • ean :3660478014779
    • Type
      Chalumeau soudeur
    • Modèle
      ROC 1
    • Capacité
      250 à 1000 l
    340,16 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • toute la soudure :133636
    • rubix :1959-7084115
    • ean :3660478014809
    • Type
      Chalumeau soudeur
    • Modèle
      SOUDEUR ROC N°2 standard
    • Capacité
      1000 à 4000 l
    689,81 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • toute la soudure :136890
    • rubix :1959-7141140
    • ean :3660478046640
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • saf-fro :W000156962
    • rubix :0160-7033321
    • ean :3278640852434
    • Type
      flame
    • Modèle
      VARIAL 400 C OA + 7 BUSES
    • Gaz
      OX / AD / GPL
    264,45 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000144529
    • rubix :0160-7003596
    • ean :3278640882868
    • Type
      flame
    • Modèle
      VARIAL 400 OA 12X100 + 7 BUSES
    • Gaz
      OX / AD / GPL
    248,65 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • gce :F4041000
    • rubix :0155-7015286
    • ean :8592346181069
    • Type
      Soudeur
    • Gaz
      Acétylène
    223,02 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000290951
    • rubix :0160-7000556
    • ean :3278640770745
    • Gaz
      Acétylène
    35,56 HT
    / 4 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • toute la soudure :131968
    • rubix :1959-7101257
    • ean :3660478009478
    • Type
      Chalumeau soudeur
    • Modèle
      CHALUMEAUX CHAUFFEURS-FORMEURS N°3
    • Gaz
      Oxy - Propane
    703,28 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • saf-fro :W000290161
    • rubix :0160-7096598
    • ean :4028659085403
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • saf-fro :W000242069
    • rubix :0160-7151466
    • ean :3457140532941
    • Livraison estimée 5 -20 jours