Chalumeau soudeur Oerlikon Welding W000290117, Modèle: Farel | Capacité: 1000 l | Type: Farel 1 Acetylene
Chalumeau soudeur FAREL 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000290117
Rubix :2212-7085050
EAN :4028659085182

Documents
Détails articles : FAREL 1 ACETYLENE
Chalumeau pour application de chauffe localisée ou soudage forte épaisseur. Le FAREL 1 est un chalumeau permettant la mise en œuvre de buse monodard jusqu'à 1000 l. De ce fait idéale pour les applications de chauffe localisées. Lance inox démontable et traitement de surface spécifique sur le corps ont fait sa réputation. Il est livré d'origine avec clé de 7 buses de 250 à 1000 l/h.
Points forts
Norme : NF EN ISO 5172.
Pour soudage / chauffage en chaudronnerie, charpente et tuyauterie de forte section.
Pour soudage / chauffage en chaudronnerie, charpente et tuyauterie de forte section.
Informations techniques
Attributs
| Type | farel 1 acetylene |
|---|---|
| Modèle | farel |
| Capacité | 1000 l |
| Gaz | oxygène/ad |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,33 € HT
/ unité
444,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h