Chalumeau soudeur Saf-Fro W000156962, Modèle: VARIAL 400 C OA + 7 BUSES | Type: flame
VARIAL 400 COMPACT DOUILLE D6
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000156962
Rubix :0160-7033321
EAN :3278640852434
Détails articles : CHALUMEAU VARIAL 400 COMPAC D6,3 EX S72643402
Léger et compact.Equilibre optimum pour plus de confort.Possibilité de monter des lances malléables.Sur la version 400 C, sécurités intégrées anti-retours EN 730-1 dans le manche.
Points forts
Sécurités intégrées - antiretours NF EN 730-1. Léger et compact. Possibilité de monter des lances malléables
Informations techniques
Attributs
| Type | flame |
|---|---|
| Modèle | varial 400 c oa + 7 buses |
| Gaz | oxygène/ad |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,47 € HT
/ unité
256,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours

