Chalumeau soudeur Oerlikon Welding W000290111, Modèle: Farel | Capacité: 400 l | Type: Farel
Chalumeaux soudeur FAREL-0 SI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000290111
Rubix :2212-7085054
EAN :4028659085144

Documents
Détails articles : FAREL-0 SI AVEC ARPF
Le FAREL 0 SI est un chalumeau léger très agréable à l'usage qui est doté d'antiretour intégré. Lance inox démontable et traitement de surface spécifique sur le corps ont fait sa réputation. Souvent copié jamais égalé. Il est livré d'origine avec clé de 7 buses de 40 à 400 l/h mais peut aussi recevoir des lances malléables.
Points forts
Anti-retours pare flamme intégrés (Norme EN 730) = sécurité accrue.
Informations techniques
Attributs
| Type | farel |
|---|---|
| Modèle | farel |
| Capacité | 400 l |
| Gaz | oxygène/ad/gpl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,56 € HT
/ unité
285,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h