Écran facial - Pièce détachée 3M 5F-11

Visière en polycarbonate incolore 3M 5F11

Voir les informations techniques

Références

3M :5F-11
Rubix :2771-6182034
Fabricant :7100029680
EAN :4046719892235
VISIERE EN POLYCARBONATE INCOLOR 3M 5F11

Résumé technique

Typevisière
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VISIERE EN POLYCARBONATE INCOLOR 3M 5F11


Compatible avec le système d'écran facial 3M V5 à fixer sur un casque de sécurité 3M série G3000. La fonction « encliquetable » accélère et facilite la fixation de l'écran facial sur son support. Les bouton-pressions facilitent l'installation rapide du pare-visage sur son support. Forme courbée pour un ajustement étroit sur le visage. Revêtement anti-brouillard et anti-rayures Visière optique de classe 1, faible impact énergétique, B.

Informations techniques


Attributs
Typevisière
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matièrepolycarbonate
229,00 HT
/ 10 unités
274,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h