Vis de réglage Spartex VSTHCC6X10EFA2ISO, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCC6X10EFA2ISO
Rubix :U600-8292115
Fabricant :402926 10
EAN :4043377075970
VIS STHC BT CUV 6X10 ISO4029 EF 12H INOX A2
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage6 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 6X10 ISO4029 EF 12H INOX A2


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 6X10 sw3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 916 / iso 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,72 HT
/ 200 unités
17,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Norme

Sélectionner les références (303)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.