Vis de réglage Spartex VSTHCPT3X16EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCPT3X16EFA2
Rubix :U600-8305657
Fabricant :402723 16
EAN :4043377070920
VIS STHC BT PNTO 3X16 ISO4027 EF 12H INOX A2 402723 16
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage3 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 3X16 ISO4027 EF 12H INOX A2 402723 16


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 3X16 sw1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 914 / iso 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,05 HT
/ 500 unités
140,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (263)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.