Vis de réglage Spartex VSTHCPL5X18EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL5X18EFA4
Rubix :U600-8291589
Fabricant :402645 18
EAN :4043377354259
VIS STHC BT PLAT 5X18 ISO4026 EF12H INOX A4 402645 18
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 5X18 ISO4026 EF12H INOX A4 402645 18


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 5X18 sw2,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
100,50 € HT
/ 500 unités
120,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.