Vis de réglage Spartex VSTHCPL16X35EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCPL16X35EFA4
Rubix :U600-8291932
Fabricant :4026416 35
EAN :4043377069498
VIS STHC BT PLAT 16X35 ISO4026 EF12H INOX A4 4026416 35
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage16 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 16X35 ISO4026 EF12H INOX A4 4026416 35


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 16X35 sw8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage16 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 913 / iso 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,82 HT
/ 50 unités
239,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

16 mm

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (333)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.