Vis de réglage Spartex VSTFPT6X40EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 553

Vis sans tête fendues avec pointe

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTFPT6X40EFA2
Rubix :U600-8292881
Fabricant :055326 40
EAN :4043377043313
VIS SS T FDU 6X40 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 055326 40
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage6 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 6X40 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 055326 40


Vis sans tête fendues avec pointe A2 6X40
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 553
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,20 HT
/ 200 unités
266,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (92)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.