Vis de réglage Spartex VSTHCC16X14EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC16X14EFA4
Rubix :U600-8292328
Fabricant :4029416 14
EAN :4043377356888


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 16X14 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029416 14
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 16X14 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 916 / iso 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,30 € HT
/ 50 unités
115,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
14 mm