Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-24X60EFA2, Diamètre de filetage: 24 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-24X60EFA2
Rubix :U600-8282287
Fabricant :0939224 60
EAN :4043377105837


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 24X60 EF DIN 939 INOX A2 0939224 60
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 24X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 939 |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté din 939 (extrémité de vissage ~ 1,25 d) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 732,13 € HT
/ 50 unités
2 078,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm