Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-6X16EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-6X16EFA4
Rubix :U600-8282206
Fabricant :093946 16
EAN :4043377108050


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 6X16 EF DIN 939 INOX A4 093946 16
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 6X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (stiftschraube) à extrémité de vissage ~1,25 d (din 939) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,82 € HT
/ 200 unités
330,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm