Vis de réglage Spartex VSTHCC12X70EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCC12X70EFA2
Rubix :U600-8292351
Fabricant :4029212 70
EAN :4043377075116
VIS STHC BT CUV 12X70 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029212 70
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage12 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 12X70 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029212 70


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 12X70 sw6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 916 / iso 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,16 HT
/ 50 unités
164,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Norme

Sélectionner les références (303)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.