Vis de réglage Spartex VSTFPL4X12EFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 427
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPL4X12EFA1
Rubix :U600-8293236
Fabricant :042724 12
EAN :4043377031730


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 4X12 DIN 427 EF INOX A1 042724 12
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel A1 4X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 427 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,44 € HT
/ 200 unités
145,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm