Vérin hydraulique Spartex 886299, Charge maxi d'utilisation CMU: 50000 kg | Hauteur de levée: 185 mm | Diamètre vérin: 127 mm
Set Vérin simple effet et pompe manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886299
Rubix :Z600-2458872
EAN :3660338397370




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 50000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 185 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
Documents
Détails articles : SET VERIN POMPE 50T 60MM FLEXIBLE RACCORDS M MANOMETRE
Tous les sets comprennent un flexible hydraulique de 2 mètres, un raccord mâle, un manomètre et un adaptateur manomètre. La référence 886302 contient en plus un raccord femelle.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 50000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 185 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
| Diamètre vérin | 127 mm |
| Capacité d'huile | 425 cm³ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 302,49 € HT
/ unité
2 762,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h