Vérin hydraulique Spartex 886255, Charge maxi d'utilisation CMU: 15000 kg | Hauteur de levée: 310 mm | Diamètre vérin: 75 mm
Vérin simple effet à ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886255
Rubix :Z600-7313876
EAN :3660338396991


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 15000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 310 mm |
| Course du cylindre | 105 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SIMPLE C 15T COURSE 105MM RETOUR SOUS CHARGE
Vérins industriels à usage général.
Ressort puissant pour une rétraction rapide, utilisable dans toutes les positions. Filetages de col, filetages d'extrémité de piston et trous de base, pour le montage d'accessoires. Les vérins lourds sont équipés de poignées de transport.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 15000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 310 mm |
| Course du cylindre | 105 mm |
| Diamètre vérin | 75 mm |
| Capacité d'huile | 250 cm³ |
| Modèle | 15t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
833,46 € HT
/ unité
1 000,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Charge maxi d'utilisation CMU
Hauteur de levée
310 mm
Course du cylindre
105 mm
Diamètre vérin
Capacité d'huile
250 cm³