Vérin hydraulique Spartex 886284, Charge maxi d'utilisation CMU: 30000 kg | Hauteur de levée: 873 mm | Diamètre vérin: 125 mm
Vérin tireur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886284
Rubix :Z600-7313850
EAN :3660338397257


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 30000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 873 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
Documents
Détails articles : VERIN TIREUR C30T COURSE 150MM
Vérins tireurs, pour les applications de traction : pour accrocher et joindre des plaques pour la soudure, pour tendre des câbles, etc.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 30000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 873 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
| Diamètre vérin | 125 mm |
| Capacité d'huile | 660 cm³ |
| Modèle | 30t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 785,77 € HT
/ unité
4 542,92 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours