Vérin hydraulique Spartex 886261, Charge maxi d'utilisation CMU: 23000 kg | Hauteur de levée: 537 mm | Diamètre vérin: 85 mm
Vérin simple effet à ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886261
Rubix :Z600-7313870
EAN :3660338397059


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 23000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 537 mm |
| Course du cylindre | 210 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SIMPLE C 23T COURSE 210MM RETOUR SOUS CHARGE
Vérins industriels à usage général.
Ressort puissant pour une rétraction rapide, utilisable dans toutes les positions. Filetages de col, filetages d'extrémité de piston et trous de base, pour le montage d'accessoires. Les vérins lourds sont équipés de poignées de transport.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 23000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 537 mm |
| Course du cylindre | 210 mm |
| Diamètre vérin | 85 mm |
| Capacité d'huile | 697 cm³ |
| Modèle | 23t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 216,35 € HT
/ unité
1 459,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Charge maxi d'utilisation CMU
Hauteur de levée
537 mm
Course du cylindre
210 mm
Diamètre vérin
Capacité d'huile
697 cm³