Vérin hydraulique Spartex 886237, Charge maxi d'utilisation CMU: 50000 kg | Hauteur de levée: 330 mm | Diamètre vérin: 135 mm
Vérin aluminium simple effet et ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886237
Rubix :Z600-7313892
EAN :3660338396830


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 50000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 330 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Documents
Détails articles : VERIN ALU SIMPLE C 50T 100MM SIMPLE EFFET PISTON PLEIN
Vérins légers à usage général. Plus de 40% de réduction de poids par rapport à l'équivalent en acier. Fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance. Toutes les pièces en aluminium sont traîtées pour améliorer la résistance et prolonger la durée de vie. Ne convient pas aux applications à cycle élevé.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 50000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 330 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Diamètre vérin | 135 mm |
| Capacité d'huile | 709,8 cm³ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 333,56 € HT
/ unité
2 800,27 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours