Vérin hydraulique Spartex 886256, Charge maxi d'utilisation CMU: 15000 kg | Hauteur de levée: 430 mm | Diamètre vérin: 75 mm
Vérin simple effet à ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886256
Rubix :Z600-7313875
EAN :3660338397004


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 15000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 430 mm |
| Course du cylindre | 155 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SIMPLE C 15T COURSE 155MM RETOUR SOUS CHARGE
Vérins industriels à usage général.
Ressort puissant pour une rétraction rapide, utilisable dans toutes les positions. Filetages de col, filetages d'extrémité de piston et trous de base, pour le montage d'accessoires. Les vérins lourds sont équipés de poignées de transport.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 15000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 430 mm |
| Course du cylindre | 155 mm |
| Diamètre vérin | 75 mm |
| Capacité d'huile | 369 cm³ |
| Modèle | 15t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
933,09 € HT
/ unité
1 119,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Charge maxi d'utilisation CMU
Hauteur de levée
430 mm
Course du cylindre
155 mm
Diamètre vérin
Capacité d'huile
369 cm³