Références
SMC :CDG5BA32TFSV-100
Rubix :0338-2259474
EAN :3618035882958
Documents
Détails articles : VERIN SERIE CG5 CDG5BA32TFSV-100
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Verin serie cg5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Type | verin serie cg5 cdg5ba32tfsv-100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,82 € HT
/ unité
354,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours