Vérin hydraulique Spartex 886278, Charge maxi d'utilisation CMU: 150000 kg | Hauteur de levée: 116 mm | Diamètre vérin: 194 mm

Vérin extra plat, simple effet, ressort de rappel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886278
Rubix :Z600-7313854
EAN :3660338397219
VERIN EXTRA PLAT C 150T / 16MM SIMPLE RESSORT DE RAPPEL

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU150000 kg
Hauteur de levée116 mm
Course du cylindre16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN EXTRA PLAT C 150T / 16MM SIMPLE RESSORT DE RAPPEL


Vérins avec ressort de rappel.
Avec deux faces parallèles pour un fonctionnement horizontal. Trous pour boulons de montage pour une fixation facile.

Applications

Utilisation dans des espaces confinés : positionnement de machines, fixation d'outils.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU150000 kg
Hauteur de levée116 mm
Course du cylindre16 mm
Diamètre vérin194 mm
Capacité d'huile338 cm³
Modèle150t
2 649,59 € HT
/ unité
3 179,51 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

Course du cylindre

Diamètre vérin

Capacité d'huile

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.