Vérin hydraulique Spartex 886239, Charge maxi d'utilisation CMU: 100000 kg | Hauteur de levée: 360 mm | Diamètre vérin: 180 mm
Vérin aluminium simple effet et ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886239
Rubix :Z600-7313890
EAN :3660338396854


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 100000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 360 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Documents
Détails articles : VERIN ALU SIMPLE C 100T 100MM SIMPLE EFFET PISTON PLEIN
Vérins légers à usage général. Plus de 40% de réduction de poids par rapport à l'équivalent en acier. Fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance. Toutes les pièces en aluminium sont traîtées pour améliorer la résistance et prolonger la durée de vie. Ne convient pas aux applications à cycle élevé.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 100000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 360 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Diamètre vérin | 180 mm |
| Capacité d'huile | 1327,32 cm³ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 395,42 € HT
/ unité
5 274,50 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours