Vérin hydraulique Spartex 886277, Charge maxi d'utilisation CMU: 100000 kg | Hauteur de levée: 103 mm | Diamètre vérin: 162 mm
Vérin extra plat, simple effet, ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886277
Rubix :Z600-7313855
EAN :3660338397202


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 100000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 103 mm |
| Course du cylindre | 16 mm |
Documents
Détails articles : VERIN EXTRA PLAT C 100T / 16MM SIMPLE RESSORT DE RAPPEL
Vérins avec ressort de rappel.
Avec deux faces parallèles pour un fonctionnement horizontal. Trous pour boulons de montage pour une fixation facile.
Applications
Utilisation dans des espaces confinés : positionnement de machines, fixation d'outils.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 100000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 103 mm |
| Course du cylindre | 16 mm |
| Diamètre vérin | 162 mm |
| Capacité d'huile | 223 cm³ |
| Modèle | 100t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 886,93 € HT
/ unité
2 264,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours