Vérin hydraulique Spartex 886270, Charge maxi d'utilisation CMU: 4000 kg | Hauteur de levée: 39 mm | Diamètre vérin: 41 mm
Vérin extra plat, simple effet, ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886270
Rubix :Z600-7313862
EAN :3660338397134


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 39 mm |
| Course du cylindre | 4 mm |
Documents
Détails articles : VERIN EXTRA PLAT C 4T / 6MM SIMPLE RESSORT DE RAPPEL
Vérins avec ressort de rappel.
Avec deux faces parallèles pour un fonctionnement horizontal. Trous pour boulons de montage pour une fixation facile.
Applications
Utilisation dans des espaces confinés : positionnement de machines, fixation d'outils.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 39 mm |
| Course du cylindre | 4 mm |
| Diamètre vérin | 41 mm |
| Capacité d'huile | 4 cm³ |
| Modèle | 4t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,65 € HT
/ unité
511,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h