Vérin hydraulique Spartex 886298, Charge maxi d'utilisation CMU: 30000 kg | Hauteur de levée: 185 mm | Diamètre vérin: 102 mm
Set Vérin simple effet et pompe manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886298
Rubix :Z600-2458873
EAN :3660338397363




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 30000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 185 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
Documents
Détails articles : SET VERIN POMPE 30T 60MM FLEXIBLE RACCORDS M MANOMETRE
Tous les sets comprennent un flexible hydraulique de 2 mètres, un raccord mâle, un manomètre et un adaptateur manomètre. La référence 886302 contient en plus un raccord femelle.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 30000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 185 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
| Diamètre vérin | 102 mm |
| Capacité d'huile | 265 cm³ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 134,72 € HT
/ unité
2 561,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h