Vérin hydraulique Spartex 886248, Charge maxi d'utilisation CMU: 60000 kg | Hauteur de levée: 299 mm | Diamètre vérin: 160 mm
Vérin simple effet, tige creuse, ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886248
Rubix :Z600-7313882
EAN :3660338396939


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 60000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 299 mm |
| Course du cylindre | 76 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SIMPLE C 60T COURSE 80MM TIGE CREUSE, RESSORT DE RAPPEL
Pour des applications de poussée et de traction : Tension de câbles et de boulons, traction de manchons et de roulements. Piston creux chromé dur. Filetage du collier, filetage de l'extrémité du piston et trous de base pour une fixation facile.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 60000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 299 mm |
| Course du cylindre | 76 mm |
| Diamètre vérin | 160 mm |
| Capacité d'huile | 640 cm³ |
| Modèle | 60t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 462,82 € HT
/ unité
2 955,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h