Vérin hydraulique Spartex 886242, Charge maxi d'utilisation CMU: 12000 kg | Hauteur de levée: 124 mm | Diamètre vérin: 124 mm
Vérin simple effet, tige creuse, ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886242
Rubix :Z600-7313888
EAN :3660338396878


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 12000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 124 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SIMPLE C 12T COURSE 40MM TIGE CREUSE RESSORT DE RAPPEL
Pour des applications de poussée et de traction : Tension de câbles et de boulons, traction de manchons et de roulements. Piston creux chromé dur. Filetage du collier, filetage de l'extrémité du piston et trous de base pour une fixation facile.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 12000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 124 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Diamètre vérin | 124 mm |
| Capacité d'huile | 71 cm³ |
| Modèle | 12t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
748,56 € HT
/ unité
898,27 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours