Vérin hydraulique Spartex 886254, Charge maxi d'utilisation CMU: 10000 kg | Hauteur de levée: 809 mm | Diamètre vérin: 60 mm
Vérin simple effet à ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886254
Rubix :Z600-7313877
EAN :3660338396984


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 809 mm |
| Course du cylindre | 355 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SIMPLE C 10T COURSE 355MM RETOUR SOUS CHARGE
Vérins industriels à usage général.
Ressort puissant pour une rétraction rapide, utilisable dans toutes les positions. Filetages de col, filetages d'extrémité de piston et trous de base, pour le montage d'accessoires. Les vérins lourds sont équipés de poignées de transport.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 809 mm |
| Course du cylindre | 355 mm |
| Diamètre vérin | 60 mm |
| Capacité d'huile | 565 cm³ |
| Modèle | 10t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 017,89 € HT
/ unité
1 221,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Charge maxi d'utilisation CMU
Hauteur de levée
809 mm
Course du cylindre
355 mm
Diamètre vérin
Capacité d'huile
565 cm³