Vérin hydraulique Spartex 886253, Charge maxi d'utilisation CMU: 10000 kg | Hauteur de levée: 609 mm | Diamètre vérin: 60 mm
Vérin simple effet à ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886253
Rubix :Z600-7313878
EAN :3660338396977


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 609 mm |
| Course du cylindre | 257 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SIMPLE C 10T COURSE 257MM RETOUR SOUS CHARGE
Vérins industriels à usage général.
Ressort puissant pour une rétraction rapide, utilisable dans toutes les positions. Filetages de col, filetages d'extrémité de piston et trous de base, pour le montage d'accessoires. Les vérins lourds sont équipés de poignées de transport.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 609 mm |
| Course du cylindre | 257 mm |
| Diamètre vérin | 60 mm |
| Capacité d'huile | 409 cm³ |
| Modèle | 10t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,83 € HT
/ unité
1 069,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Charge maxi d'utilisation CMU
Hauteur de levée
609 mm
Course du cylindre
257 mm
Diamètre vérin
Capacité d'huile
409 cm³