Vérin hydraulique Spartex 886238, Charge maxi d'utilisation CMU: 50000 kg | Hauteur de levée: 430 mm | Diamètre vérin: 135 mm

Vérin aluminium simple effet et ressort de rappel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886238
Rubix :Z600-7313891
EAN :3660338396847
VERIN ALU SIMPLE C 50T 150MM SIMPLE EFFET PISTON PLEIN

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU50000 kg
Hauteur de levée430 mm
Course du cylindre150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ALU SIMPLE C 50T 150MM SIMPLE EFFET PISTON PLEIN


Vérins légers à usage général. Plus de 40% de réduction de poids par rapport à l'équivalent en acier. Fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance. Toutes les pièces en aluminium sont traîtées pour améliorer la résistance et prolonger la durée de vie. Ne convient pas aux applications à cycle élevé.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU50000 kg
Hauteur de levée430 mm
Course du cylindre150 mm
Diamètre vérin135 mm
Capacité d'huile1063,23 cm³
2 868,34 € HT
/ unité
3 442,01 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

Course du cylindre

Diamètre vérin

Capacité d'huile

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.