Vérin hydraulique Spartex 886273, Charge maxi d'utilisation CMU: 22000 kg | Hauteur de levée: 63 mm | Diamètre vérin: 80 mm
Vérin extra plat, simple effet, ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886273
Rubix :Z600-7313859
EAN :3660338397165


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 22000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 63 mm |
| Course du cylindre | 11 mm |
Documents
Détails articles : VERIN EXTRA PLAT C 22T / 11MM SIMPLE RESSORT DE RAPPEL
Vérins avec ressort de rappel.
Avec deux faces parallèles pour un fonctionnement horizontal. Trous pour boulons de montage pour une fixation facile.
Applications
Utilisation dans des espaces confinés : positionnement de machines, fixation d'outils.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 22000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 63 mm |
| Course du cylindre | 11 mm |
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Capacité d'huile | 37 cm³ |
| Modèle | 22t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
684,55 € HT
/ unité
821,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h