Vérin hydraulique Spartex 886258, Charge maxi d'utilisation CMU: 23000 kg | Hauteur de levée: 217 mm | Diamètre vérin: 85 mm

Vérin simple effet à ressort de rappel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886258
Rubix :Z600-7313873
EAN :3660338397028
VERIN SIMPLE C 23T COURSE 51MM RETOUR SOUS CHARGE

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU23000 kg
Hauteur de levée217 mm
Course du cylindre51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SIMPLE C 23T COURSE 51MM RETOUR SOUS CHARGE


Vérins industriels à usage général.
Ressort puissant pour une rétraction rapide, utilisable dans toutes les positions. Filetages de col, filetages d'extrémité de piston et trous de base, pour le montage d'accessoires. Les vérins lourds sont équipés de poignées de transport.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU23000 kg
Hauteur de levée217 mm
Course du cylindre51 mm
Diamètre vérin85 mm
Capacité d'huile170 cm³
Modèle23t
795,35 HT
/ unité
954,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

217 mm

Course du cylindre

51 mm

Diamètre vérin

Capacité d'huile

170 cm³

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.