Références
RHP :SFT20EC
Rubix :0294-1012778
Fabricant :SFT20EC R
EAN :00747023027378


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,42 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
Détails articles : PALIER SFT 20 EC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,42 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 111,9 mm |
| Longueur | 60,3 mm |
| Série | sft.ec |
| Largeur totale du roulement | 60,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Diamètre extérieur | 60,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,15 € HT
/ unité
60,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h