Palier applique auto-aligneur SNR SUCFBL204FG1

SENTINEL Series: Palier auto-aligneur à applique thermoplastique avec 3 trous, insert en acier inoxydable avec lubrification solide LUBSOLID®, fixation par vis.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUCFBL204FG1
Rubix :0302-1480943
EAN :3413522002266
PALIER THERMOPLAST. SUCFBL204FG1 SENTINEL LUBSOLID - SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER THERMOPLAST. SUCFBL204FG1 SENTINEL LUBSOLID - SNR


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Points forts

Le matériau 440C est le meilleur compromis entre la capacité de charge et la résistance à la corrosion.
LUBSOLID évite les fuites même lorsque les roulements sont soumis à de fortes vibrations et à la force centrifuge.
Par rapport aux graisses alimentaires générales, les graisses solides sont moins sujettes à l'émulsification et aux fuites dues à la pénétration de l'eau.
LUBSOLID avec l'application full-pack confère une barrière supplémentaire contre la pollution.
Temps de fonctionnement multiplié par trois

SENTINEL :

SÉCURITÉ
Elimination totale des fuites de graisse au niveau des paliers auto-aligneurs
- Un gage de sérieux devant les clients lors des visites d'atelier
- Lubrifiant solide résistant au lavage à haute pression
- Certification NSF catégorie H1 garantissant la sécurité du produit
PRODUCTIVITE
Un investissement rentable (TCO*)
- Augmentation de la durée de vie du roulement
- Réduction significative des interventions de maintenance : diminution des arrêts de production
- Affectation des équipes de maintenance à d'autres tâches
ÉCO-RESPONSABILITÉ
Une véritable démarche environnementale
- Réduction de la consommation de graisse et de roulements en atelier
- Impact positif sur l'environnement

Applications

Industry
Agro-alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation38,1 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur108 mm
Longueur62 mm
Sériesucf
Largeur totale du roulement33,7 mm
Diamètre des trous de fixation10,7 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur47 mm
Poids0,25 kg
111,40 € HT
/ unité
133,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h