Références
INA :RCJT65-214-XL
Rubix :0269-1006729
Fabricant :0008774250000
EAN :4064327885661


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Largeur | 160 mm |
| Entraxe de fixation | 216 mm |
Détails articles : PALIER RCJT 65-214-XL INA
Assembly consisting of a cast iron bearing body with two holes and a greased auto-aligning bearing. Compensates for the static alignment faults of the shaft up to 2.5 ° with regreasing and up to 5 ° without regreasing.
Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Largeur | 160 mm |
| Entraxe de fixation | 216 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 258 mm |
| Longueur | 258 mm |
| Série | rcjt..-214-xl |
| Largeur totale du roulement | 82,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 21 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
| Diamètre extérieur | 258 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,60 € HT
/ unité
583,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours