Palier applique auto-aligneur PTN UCF211

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCF211
Rubix :Y600-1485279
Fabricant :893554
EAN :3660338460128
PALIER APPLIQUE UCF211

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur162 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF211


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur162 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Hauteur58,4 mm
Longueur162 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement18 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Poids3,5 kg
30,01 HT
/ unité
36,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h